{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Řada | XTL | |
| Označení výrobce | Dymo XTL 500 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Délka | 269 mm | |
| Šířka | 160 mm | |
| Výška | 121 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 996 g | |
| Výška písma max. | 50 mm | |
| Vhodná kazeta s popisovací páskou | XTL | |
| Počet viditelných znaků/symbolů | 150 | |
| Počet textových řádků | 1-27 | |
| Možná šířka písma | 12 mm; 19 mm; 24 mm; 38 mm; 54 mm; 6 mm; 9 mm | |
| Layout klávesnice | QWERTZ | |
| Provedení řezačky pásu | automatický | |
| Počet velikostí písma | 15 | |
| Počet viditelných znaků na displeji | 48 | |
| Počet druhů písma | 15 | |
| Počet šířek písma | 2 | |
| Zásobník na etikety | ano | |
| Barva písma | Černá | |
| Druh produktu | Popisovací přístroj |
| Katalogové číslo | 085500 XTL500 | |
| EAN / GTIN | 3501178733099 | |
| Číslo výrobce | 1873309 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland |