Feliratozó készülék XTL500

Cikkszám: 085500 XTL500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló feliratszalag-kazetta XTL
Típus XTL
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Energiaellátás Akkus
Lehetséges feliratszalag szélességek 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Max. betűmagasság 50 mm
Hálózati adapter Inkluzív
Betűméretek száma 15
Betűszélességek száma 2
Betűkészletek száma 15
Látható karakterek száma a kijelzőn 48
Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma 150
Szövegsorok száma 1 − 27
Írás színe fekete
Szalagvágó kivitel Automatikus
Billentyűzet kiosztás QWERTZ
Különlegesség Címke memória
Súly akkumulátorral együtt 1 996 g
Gyártó jelölése Dymo XTL 500
Hossz 269 mm
Szélesség 160 mm
Magasság 121 mm
Termék fajtája Feliratozó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085500 XTL500
EAN / GTIN 3501178733099
Gyártó száma 1873309

Leírás

Kivitel:

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető Li-Ion akkumulátorral, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével.
Magától értetődő, gyors, érintőképernyős kijelző, valósághű címke előnézet, nagy számú tárolt címke minta, képek és szimbólumok a tökéletes formátumokhoz, ütésálló gumiköpeny.
Robusztus ipari címkenyomtató kábelek, kapcsolótáblák, polcok stb. gyors és egyszerű feliratozásához. Gyorsgombok a gyakran használt elektrotechnikai jelekhez.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt.
DYMO XTL™ 500 feliratozó készülék, koffer, töltőadapter, USB kábel, Li-Ion akku, 1 × univerzális vinil patron 54 mm × 7 m, 1 × laminált kábelcímkék 38 mm × 39 mm, fehéren fekete, 150 címke, útmutató, szoftver letöltő kártya.

Figyelem:

  • Különböző nyelvek állíthatók be.
  • Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz