• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Beschriftungsgerät, Typ: XTL500

Artikel-Nr.: 085500 XTL500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Serie XTL
Herstellerbezeichnung Dymo XTL 500
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge 269 mm
Breite 160 mm
Höhe 121 mm
Gewicht gesamt 1 996 g
Höhe Schrift max. 50 mm
passende Schriftbandkassette XTL
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole 150
Anzahl Textzeilen 1-27
mögliche Breite Schriftband 12 mm; 19 mm; 24 mm; 38 mm; 54 mm; 6 mm; 9 mm
Tastaturlayout QWERTZ
Ausführung Bandabschneider automatisch
Anzahl Schriftgrößen 15
Anzahl sichtbare Zeichen im Display 48
Anzahl Schriftstile 15
Anzahl Breite Schrift 2
Etikettenspeicher ja
Schriftfarbe schwarz
Produktart Beschriftungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085500 XTL500
EAN / GTIN 3501178733099
Herstellernummer 1873309
Hersteller/verantwortliche Person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren Li-Ionen Akku, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten.
Intuitive, schnelle, Touchscreen-Bedienung, realitätsgetreue Etikettenvorschau, Vielzahl an hinterlegten Label-Vorlagen, Bilder und Symbole für perfekte Formate, stoßfeste Gummiummantelung.
Robuster Industrie-Etikettendrucker zur einfachen Beschriftung von Kabeln, Schaltfeldern, Regalen, etc. Direktzugriffstasten für häufig verwendete Zeichen der Elektrotechnik.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung.
DYMO XTL™ 500-Beschriftungsgerät, Koffer, Ladeadapter, USB-Kabel, Li-Ionen Akku, 1 × Allzweck-Vinyl-Patrone 54 mm × 7 m, 1 × Laminierte Kabeletiketten 38 mm × 39 mm, Schwarz auf Weiß, 150 Etiketten, Anleitung, Software-Download-Karte.

Hinweis:

  • Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.
  • Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.