{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Serie | XTL | |
| Denominación del fabricante | Dymo XTL 500 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Longitud | 269 mm | |
| Anchura | 160 mm | |
| Altura | 121 mm | |
| Peso total | 1.996 g | |
| Altura de fuente máx. | 50 mm | |
| Cartucho para cinta de escritura adecuado | XTL | |
| Número caracteres / símbolos disponibles | 150 | |
| Número de líneas de texto | 1-27 | |
| Posible anchura cinta de escritura | 12 mm; 19 mm; 24 mm; 38 mm; 54 mm; 6 mm; 9 mm | |
| Diseño teclado | QWERTZ | |
| Versión del cortador de cinta | ejecución automática | |
| Número tamaños letra | 15 | |
| Número de caracteres visibles en el display | 48 | |
| Número de estilos | 15 | |
| Número de anchuras de fuente | 2 | |
| Almacén etiquetas | sí | |
| Color letra | negro | |
| Tipo de producto | Equipo de rotulación |
| Número de artículo | 085500 XTL500 | |
| EAN / GTIN | 3501178733099 | |
| Número del fabricante | 1873309 | |
| Fabricante/responsable | Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland |