{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Scotch-Weld | |
| Denominazione originale prodotto | Scotch-Weld; DP490 | |
| Colore | nero | |
| Temperatura di stoccaggio da | 15 °C | |
| Temperatura di stoccaggio fino a | 25 °C | |
| Durata dalla data di produzione | 15 mese | |
| Dimensione della fessura max. | 0,15 mm | |
| Per materiale | legno; metallo; plastica | |
| Base chimica | Resina epossidica | |
| Forma | es. fissa | |
| Capacità | 50 g | |
| Viscosità dinamica min. | 52 mPas | |
| Resistenza manuale dopo min. | 240 min | |
| Resistenza manuale dopo max. | 360 min | |
| Resistenza funzionale dopo min. | 4 min | |
| Resistenza funzionale dopo max. | 6 min | |
| Resistenza alla trazione min. | 31 N/mm2 | |
| Resistenza alla sovrapposizione | 31 N/mm2 | |
| Resistenti a urti e vibrazioni | si | |
| Temperatura di lavorazione min. | 20 °C | |
| Temperatura di lavorazione max. | 25 °C | |
| Campo di impiego della temperatura min. | -55 °C | |
| Campo di impiego della temperatura max. | 120 °C | |
| Caratteristica | Proprietà viscoelastiche; es. resistente alle intemperie; es. resistente all’acqua | |
| Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
| Codice articolo | 083374 DP490 | |
| EAN / GTIN | 4054596678262 | |
| Codice del produttore | 7100200499 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |