• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic xtra ST, Modello: 50

Codice art.: 082002 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto xtra ST 500H
Volume 48,7 l
Lunghezza degli strumenti 655 mm
Larghezza degli strumenti 555 mm
Lunghezza cestello 255 mm
Larghezza cestello 230 mm
Altezza vaschetta di pulizia 480 mm
Capacità di riscaldamento 1.400 W
Potenza massima degli ultrasuoni 2.400 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Peso 45 kg
Volume di lavoro consigliato 42 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082002 50
EAN / GTIN 4250004100336
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

Elmasonic xtra ST è la vasca a ultrasuoni ideale per rimuovere lo sporco più ostinato ed è particolarmente indicato per le operazioni più complesse nel settore della pulizia industriale.
  • 2 frequenze ultrasoniche selezionabili (25 kHz per lo sporco più ostinato e 45 kHz per una pulizia delicata).
  • Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell’effetto ultrasonico nell’intero bagno di pulizia.
  • La funzione Pulse commutabile aumenta la potenza massima degli ultrasuoni.
  • Funzione Dynamic (la potenza ultrasonica può essere temporaneamente aumentata fino al 20%).
  • Vaschetta robusta in acciaio legato saldato.
  • Ruote con freno di bloccaggio per l’uso mobile dell’apparecchio quando non è riempito.

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Senza cestello e coperchio di protezione.

Nota:

Coperchi di protezione da ordinare separatamente vedi n. art. 082105. Ulteriori accessori disponibili su richiesta.
Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. I cestelli adatti si trovano al n. art. 082103, mentre i coperchi di protezione adatti al n. art. 082105. I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.