• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D, alcalino demulsionante, Contenuto: 5l

Codice art.: 088015 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità per liquido 5 l
Rapporto di miscela 3 - 10 %
Valore pH 10
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 80 °C
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088015 5
EAN / GTIN 4067263733119
Codice del produttore 088015 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner AL-D, detergente concentrato alcalino demulsionante per applicazioni a ultrasuoni universali e una durata estremamente lunga con un’elevata compatibilità dei materiali. Pulitore per disemulsificazione, gli oli galleggianti possono essere facilmente rimossi dal bagno. Il componente viene coperto da uno strato d’olio durante la pulizia.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Emulsioni, oli, grassi, grassi per deformazione a freddo, agenti anticorrosivi, polvere di rettifica, fuliggine, inchiostri, toner, paste per lappatura e lucidanti.

Per:

Materiali di uso comune come acciaio e metallo non ferroso, vetro, plastica, ceramica, gomma. Elevata compatibilità con i materiali – effettuare una prova preliminare in caso di superfici delicate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto