Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Protect CP, Protezione contro la corrosione, Contenuto: 1l

Codice art.: 088019 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
518 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità per liquido 1 l
Rapporto di miscela 0,5 - 2,5 %
Valore pH 8,6
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 80 °C
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Codice del produttore 088019 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Protect CP, additivo anticorrosivo per materiali metallici soggetti a corrosione come ad esempio acciaio, ghisa grigia e metallo duro. I materiali sono rivestiti con una pellicola protettiva molecolare che consente la conservazione temporanea. Sonic Protect CP è a bassa schiuma, facile da lavare - sono possibili processi di rivestimento o indurimento successivi. Combinabile con Sonic Cleaner AL-E, AL-D e N. Utilizzabile anche nei bagni di passivazione o a immersione e come prodotto per il trattamento dell’acqua.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Aggiunta per materiali metallici soggetti a corrosione come ad esempio acciaio, ghisa grigia e metalli duri.

Per:

I materiali vengono rivestiti con una pellicola di protezione molecolare in grado di fornire una protezione temporanea contro la corrosione. I processi di rivestimento o tempra successivi non vengono compromessi.

Download & documenti

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto