• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada a LED a batteria, Modello: 3000

Codice art.: 081445 3000
Sconto
193,48 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
458 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 400 lm - 4.000 lm
Durata 1 h - 14 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4,4 Ah
Tensione batteria 11,1 V
Lunghezza complessiva 234 mm
Larghezza complessiva 88 mm
Altezza complessiva 233 mm
Peso 1.720 g
Tipo di prodotto Lampade

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Codice del produttore 081445 3000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada a LED a batteria con robusto alloggiamento in alluminio per l’impiego quotidiano su superfici ruvide.
  • Moduli a LED COB ad alte prestazioni.
  • Regolabile su 5 livelli da 10 a 100%.
  • Pratico monitoraggio dello stato della batteria mediante l’indicatore a LED direttamente sulla lampada.
  • Base di appoggio con foro da 10 mm integrato, per il montaggio su stativi comuni.

Uso flessibile. Alimentazione di rete o con batteria.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Per l’uso in interni ed esterni in caso di alimentazione a batteria.
  • Per l’uso in interni in caso di alimentazione via cavo.
  • Protezione IP 67 contro polvere e brevi immersioni.
  • Antiurto secondo IK 07.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Interrompere l’utilizzo se l’alloggiamento è danneggiato.
  • Non aprire l’alloggiamento.
  • Tenere il cavo di rete lontano da fonti di calore, olio od oggetti affilati.
  • Non sostituire le lampadine.

Download & documenti

Prodotti correlati