{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | Nessuna | |
| Corrente di illuminazione | 20 lm - 200 lm | |
| Durata | 2 h - 20 h | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Lampadine | Modulo LED | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 1,2 Ah | |
| Tensione batteria | 3,7 V | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm | |
| Larghezza complessiva | 39 mm | |
| Peso | 157 g | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | 
| Codice articolo | 081441 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406232900 | |
| Codice del produttore | 081441 200 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |