{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Średnica głowicy lampy | 15 mm | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 3 | |
| Strumień światła min. ϕ | 20 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 180 lm | |
| Min. czas świecenia | 5 h | |
| Maks. czas świecenia | 23 h | |
| Oznaczenie producenta | P4 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Kolor | Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 142 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| masa całkowita | 60 g | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulacja ogniskowania | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081397 P4 | |
| EAN / GTIN | 4058205036986 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |