{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Diámetro del cabezal de lámpara | 15 mm | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 3 | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 20 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 180 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 5 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 23 h | |
| Denominación del fabricante | P4 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo | |
| Longitud total L | 142 mm | |
| Material | aluminio | |
| Peso total | 60 g | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Enfoque ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081397 P4 | |
| EAN / GTIN | 4058205036986 | |
| Fabricante/responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |