• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe mit Batterien, Typ: P4

Artikel-Nr.: 081397 P4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Internationale Baugröße AAA (LR3)
IP Schutzart IP54
Durchmesser Leuchtkopf 15 mm
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 3
Lichtstrom min. ϕ 20 lm
Lichtstrom max. ϕ 180 lm
Leuchtdauer min. 5 h
Leuchtdauer max. 23 h
Herstellerbezeichnung P4
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 142 mm
Material Aluminium
Gewicht gesamt 60 g
Leuchtkraft verstellbar ja
Fokus einstellbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081397 P4
EAN / GTIN 4058205036986
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtkopf ausgestattet.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien.