Lampes de poche à LED avec piles, Type: P4

Réf.: 081397 P4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
359 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2 pc.
Format international AAA (LR3)
Indice de protection IP IP54
Diamètre de tête de la lampe 15 mm
Variateur de lumière progressif non
Nombre de niveaux d’éclairage 3
Flux lumineux min. ϕ 20 lm
Flux lumineux max. ϕ 180 lm
Durée d’éclairage min. 5 h
Durée d’éclairage max. 23 h
Référence fabricant P4
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 142 mm
Matériau aluminium
Poids total 60 g
Luminosité réglable oui
Mise au point réglable oui
type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081397 P4
EAN / GTIN 4058205036986
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec piles.