{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza cavo | 5 m | |
| Classe del cavo | H07RN-F | |
| Potenza assorbita | 88 W; 88 W | |
| Serie | NOVA For Life | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Regolabile in continuo | no | |
| Flusso luminoso min. | 1.200 lm | |
| Flusso luminoso max. | 12.000 lm | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampade | |
| Lunghezza complessiva | 302 mm | |
| Larghezza complessiva | 102 mm | |
| Altezza complessiva | 298 mm | |
| Materiale | alluminio | |
| Peso totale | 4.100 g | |
| Senza copertura | si | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081245 88 | |
| EAN / GTIN | 5708997362068 | |
| Codice del produttore | 03.6206 | |
| Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |