{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 5 m | |
| Pobór mocy | 88 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 5 | |
| Strumień światła min. ϕ | 1 200 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 12 000 lm | |
| Seria | NOVA | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Reflektory | |
| Długość całkowita L | 302 mm | |
| Szerokość łącznie B | 102 mm | |
| Wysokość całkowita H | 298 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| masa całkowita | 4 100 g | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081245 88 | |
| EAN / GTIN | 5708997362068 | |
| Numer producenta | 03.6206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |