LED-projektør, 230 V, Effektforbrug: 88W

Art.-nr.: 081245 88
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabellængde 5 m
Kabelklasse H07RN-F
Effektforbrug 88 W; 88 W
Serie NOVA For Life
IP-kapslingsklasse IP67
Kan dæmpes trinløst nej
Lysstrøm min. 1.200 lm
Lysstrøm maks. 12.000 lm
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lampe
Længde i alt 302 mm
Bredde i alt 102 mm
Højde i alt 298 mm
Materiale aluminium
Vægt, samlet 4.100 g
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081245 88
EAN/GTIN 5708997362068
Producentnummer 03.6206
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

NOVA „For Life” LED-projektør med integreret bæregreb og dæmpningsfunktion i 5 trin.
  • Nyt, opdateret design med højeffektive multi-LED’er.
  • Ny OPTILight-funktionfor optimeret lyseffekt og imponerende brændetid.
  • Kompakt og holdbar til krævende arbejdsmiljøer.

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.