Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 88W

Réf.: 081245 88
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de câble 5 m
Classe de câble H07RN-F
Puissance absorbée 88 W
Indice de protection IP IP67
Variateur de lumière progressif non
Flux lumineux min. ϕ 1 200 lm
Flux lumineux max. ϕ 12 000 lm
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit projecteurs
Longueur totale L 302 mm
Largeur totale B 102 mm
Hauteur totale H 298 mm
Matériau aluminium
Poids total 4 100 g
Antireflets oui
Luminosité réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081245 88
EAN / GTIN 5708997362068
Réf. fabricant 03.6206
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Projecteur à LED NOVA “For Life” avec poignée intégrée et fonction de variation de lumière sur 5 niveaux.
  • Nouveau design moderne avec multi-LED haute efficacité.
  • Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse et une durée d’éclairage optimisées.
  • Compact et durable pour les environnements de travail exigeants.

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.
  • Agréé pour une utilisation à l’extérieur et dans des pièces humides.

Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l’immersion temporaire dans l’eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.