Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 88W

Número de artículo: 081245 88
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 88 W
Tensión nominal 230 V
Clase de protección IP: IP67
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 5
Flujo luminoso mín. ϕ 1.200 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 12.000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Foco
Longitud total L 302 mm
Anchura total B 102 mm
Altura total H 298 mm
Material aluminio
Peso total 4.100 g
Antirreflejos sí
Luminosidad ajustable sí
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081245 88
EAN / GTIN 5708997362068
Número del fabricante 03.6206
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED NOVA “For Life” con asa integrada y función de regulación de 5 niveles.
  • Nuevo diseño actualizado con varios LED de alta eficiencia.
  • Nueva función OPTILight para una potencia luminosa optimizada y una duración superior de la luz.
  • Compacta y duradera para entornos de trabajo exigentes.

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.