LED reflektor, 230 V, Příkon: 88W

Artiklové číslo: 081245 88
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 5 m
Příkon 88 W
Jmenovité napětí 230 V
Typ krytí IP IP67
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 5
Světelný tok min. ϕ 1 200 lm
Světelný tok max. ϕ 12 000 lm
Řada NOVA
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Celková délka L 302 mm
Šířka celkem B 102 mm
Výška celková H 298 mm
Materiál hliník
Hmotnost celkem 4 100 g
Bez oslnění ano
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081245 88
EAN / GTIN 5708997362068
Číslo výrobce 03.6206
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

LED zářič NOVA „For Life“ s integrovanou přenosnou rukojetí a 5stupňovou funkcí tlumení světla.
  • Nový, aktualizovaný design s vysoce účinnými multi LED.
  • Nová funkce OPTILight pro optimalizovaný světelný výkon a vynikající dobu svícení.
  • Kompaktní provedení s dlouhou životností do náročných pracovních podmínek.

Robustní LED zářiče s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.
  • Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.
  • Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie.
  • Schváleno pro použití ve venkovních a vlhkých prostorách.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.