Reflector cu LED, 230 V, Putere absorbită: 88W

Cod articol.: 081245 88
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 5 m
Clasa cablului H07RN-F
Putere absorbită 88 W
Clasă de protecție IP IP67
Reglabil la infinit nu
Flux luminos min. ϕ 1.200 lm
Flux luminos max. ϕ 12.000 lm
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Reflector
Lungimea totală L 302 mm
Lăţime totală B 102 mm
Înălţimea totală H 298 mm
Material aluminiu
Greutate totală 4.100 g
Fără strălucire da
Luminozitate reglabilă da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081245 88
EAN / GTIN 5708997362068
Număr producător 03.6206
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Reflector cu LED-uri NOVA For Life cu mâner de transport integrat și funcție de dimare în 5 trepte.
  • Design nou, actualizat, cu multi-LED-uri foarte eficiente.
  • Noua funcție OptiLight pentru o intensitate optimizată și o durată superioară a luminii.
  • Compact și durabil pentru medii de lucru solicitante.

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere mare de lumină, consum redus de energie.
  • Aprobat pentru utilizare în exterior și în încăperi umede.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.