Rilevatore di perdite, Modello: LS250

Codice art.: 080198 LS250
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile no
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 7,4 V
Durata 10 h
Tempo di carica per batteria 4 h
Imballaggio Valigetta
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento di misura per livello di rumorosità
Temperatura operativa min. -5 gradi
Temperatura operativa max. 50 gradi
Lunghezza complessiva 263 mm
Altezza complessiva 280 mm
Larghezza complessiva 96 mm
Peso totale 550 g
Interfaccia USB
Materiale corpo materie plastiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080198 LS250
EAN / GTIN 4067263097983
Codice del produttore 206419
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Con il rilevatore di perdite LS 250 è possibile individuare anche le perdite più piccole da diversi metri di distanza. Trasporta gli ultrasuoni inudibili a una frequenza riconoscibile a livello visivo con l’aiuto del display e a livello acustico con le cuffie acusticamente isolate, previste in dotazione. Il modello LS 250 convince per la sua raffinata tecnologia di sensori, che migliora in maniera efficace il rilevamento delle perdite. Il puntatore laser integrato funge da rilevatore, consentendo così di localizzare con precisione la perdita. Utilizzando un padiglione appositamente progettato, si ottiene una migliore concentrazione delle onde sonore. Questo utensile concavo agisce come un microfono direzionale, sopprimendo i rumori di fondo fastidiosi e facilitando la localizzazione precisa delle perdite anche in aree difficili da raggiungere. Inoltre, il modello LS 250 è dotato di un ampio display touch.

Vantaggi:

  • Misurazione facile e veloce, anche a diversi metri di distanza.
  • Le misurazioni possono essere eseguite durante il funzionamento, senza che questo venga influenato in alcun modo.
  • Breve tempo di ammortamento del dispositivo grazie agli elevati risparmi sui costi.
  • Nessuna interferenza da parte di rumori di fondo forti, poiché la frequenza acustica opera nella gamma degli ultrasuoni.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Uso:

Rilevamento di perdite in sistemi ad aria compressa, gas, vapore e vuoto.

Fornitura:

  • Rilevatore di perdite con sonda a ultrasuoni.
  • Tubo di raddrizzamento con relativa punta.
  • Padiglione.
  • Cuffie ergonomiche e acusticamente isolate.
  • Alimentatore di corrente / caricabatterie.
  • Valigetta di trasporto.

Nota:

Non adatto per l’elio.