Detektor netěsností, Typ: LS250

Artiklové číslo: 080198 LS250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
LS250
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080198 LS250
EAN / GTIN 4067263097983
Číslo výrobce 206419
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Detektorem netěsností LS 250 dokážete lokalizovat i ty nejmenší úniky ze vzdálenosti několika metrů. Přístroj převádí neslyšitelný ultrazvuk na frekvenci, která je následně vizuálně zobrazena na displeji a pomocí dodaných zvukotěsných sluchátek je možné ji identifikovat i akusticky. Zařízení LS 250 zaujme svou přesnou technologií snímačů, která účinně zlepšuje lokalizaci úniků. Integrované laserové ukazovátko slouží k zaměření cílové oblasti, takže únik můžete přesně lokalizovat. Použitím speciálně navržené parabolické ozvučnice je dosaženo lepšího soustředění zvukových vln. Tento trychtýř, parabola, funguje jako směrový mikrofon, potlačuje rušivý šum na pozadí a usnadňuje přesnou lokalizaci úniků i v těžko přístupných oblastech. Kromě toho je systém LS 250 vybaven velkým dotykovým displejem.

Výhoda:

  • Snadné a rychlé měření i ze vzdálenosti několika metrů.
  • Měření můžete provádět za provozu, aniž by došlo k ovlivnění provozu.
  • Rychlá návratnost ceny zařízení díky vysokým úsporám nákladů.
  • Žádné rušení hlukem z vedlejších zařízení, protože akustická frekvence pracuje v ultrazvukovém pásmu.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Vyhledávání netěsností v systémech se stlačeným vzduchem, plynem, párou a v podtlakových zařízeních.

Rozsah dodávky:

  • Detektor netěsností s ultrazvukovou sondou.
  • Směrový mikrofon se směrovou anténou.
  • Parabolická ozvučnice.
  • Zvukotěsná a ergonomická sluchátka.
  • Síťový napáječ / nabíječka.
  • Přepravní kufřík.

Poznámka:

Není vhodné pro hélium.