Lækagedetektor, Type: LS250

Art.-nr.: 080198 LS250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri nej
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 7,4 V
Driftstid 10 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 4 h
Emballage kuffert
Energiforsyning akkudrevet
Produkttype støjniveaumåler
Driftstemperatur minimum -5 grader
Driftstemperatur maksimalt 50 grader
Samlet længde 263 mm
Samlet højde 280 mm
Totalbredde 96 mm
Vægt, samlet 550 g
Grænseflade USB
Husmateriale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080198 LS250
EAN/GTIN 4067263097983
Producentnummer 206419
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

LS 250 lækagedetektoren kan registrere selv de mindste lækager på flere meters afstand. Den transporterer den ikke-hørbare ultralyd i en frekvens, der også kan detekteres visuelt ved hjælp af displayet og akustisk ved hjælp af de medfølgende lydisolerede hovedtelefoner. LS 250 har en imponerende sensorteknologi, som effektivt forbedrer detekteringen af lækager. Den integrerede laserpointer fungerer som målpejling, så lækagen kan lokaliseres præcist. Ved hjælp af en specielt udviklet lydtragt opnås en bedre bundtning af lydbølgerne. Denne tragt fungerer som en retningsbestemt mikrofon, der undertrykker forstyrrende baggrundsstøj og gør det lettere at lokalisere lækager, selv på svært tilgængelige steder. Derudover har LS 250 et stort touchdisplay.

Fordel:

  • Nem og hurtig måling, selv på flere meters afstand.
  • Der kan foretages målinger under drift, uden at påvirke driften.
  • Kort tilbagebetalingstid af enheden takket være høje omkostningsbesparelser.
  • Ingen interferens fra høj baggrundsstøj, da den akustiske frekvens arbejder i ultralydsområdet.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Lækagesøgning på tryklufts-, gas-, damp- og vakuumanlæg.

Leveringsomfang:

  • Lækagedetektor med ultralydssonde.
  • Retningsrør med spids.
  • Lydtragt.
  • Lydisolerede, ergonomiske hovedtelefoner.
  • Strømforsyning/lader.
  • Transportkuffert.

Bemærk:

Ikke egnet til helium.