Detetor de fugas, Tipo: LS250

N.º do artigo: 080198 LS250
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1 un.
Bateria substituível não
Tipo de bateria iões de lítio (iões de Li)
Tensão da bateria 7,4 V
Tempo de funcionamento 10 h
Tempo de carregamento por bateria 4 h
Embalagem Mala
Alimentação de energia a bateria recarregável
Tipo de produto medidor de nível de ruído
Temperatura de operação mínima -5 grau
Temperatura de operação máxima 50 grau
Comprimento total 263 mm
Altura total 280 mm
Largura total 96 mm
Peso total 550 g
Interface USB
Material da caixa plásticos

Identificação e classificação

Número do artigo 080198 LS250
EAN/GTIN 4067263097983
Número do fabricante 206419
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Versão:

Com o detetor de fugas LS 250 é possível localizar mesmo as fugas mais pequenas a vários metros de distância. O mesmo transporta o ultrassom inaudível para uma frequência que pode ser detetada visualmente com a ajuda do visor e acusticamente com a ajuda dos auscultadores à prova de som fornecidos. O LS 250 impressiona com a sua requintada tecnologia de sensores, que melhora eficazmente a deteção de fugas. O ponteiro laser integrado funciona como um marcador de alvo, permitindo que a fuga seja localizada com precisão. Através da utilização de uma corneta acústica especificamente concebida para o efeito, é possível obter uma melhor agregação das ondas sonoras. Esta corneta funciona como um microfone direcional, suprimindo os ruídos de fundo interferentes e facilitando a localização exata de fugas, mesmo em áreas de difícil acesso. Além disso, o LS 250 possui um grande visor tátil.

Vantagem:

  • Medição fácil e rápida, mesmo a vários metros de distância.
  • Durante a operação, as medições podem ser realizadas sem afetar a operação.
  • Tempo de amortização reduzido do aparelho devido à elevada poupança de custos.
  • Sem interferências devido a ruídos de fundo altos, uma vez que a frequência acústica funciona na gama dos ultrassons.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Vantagem:

Deteção de fugas em sistemas de ar comprimido, gás, vapor e vácuo.

Material fornecido:

  • Detetor de fugas com sonda ultrassónica.
  • Tubo de guia com ponta de guia.
  • Corneta acústica.
  • Auscultadores ergonómicos à prova de som.
  • Fonte de alimentação/carregador.
  • Mala de transporte.

Nota:

Não é adequado para hélio.