Detector de scurgeri, Tip: LS250

Cod articol.: 080198 LS250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă nu
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 7,4 V
Durată de funcţionare 10 h
Timp de încărcare per acumulator 4 h
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Aparat pentru măsurarea nivelului de zgomot
Temperatura minimă de funcționare -5 grade
Temperatura maximă de funcționare 50 grade
Lungimea totală 263 mm
Înălţimea totală 280 mm
Lăţimea totală 96 mm
Greutate totală 550 g
Interfaţă USB
Material carcasă Materiale plastice

Identificare și clasificare

Cod articol 080198 LS250
EAN / GTIN 4067263097983
Număr producător 206419
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

Detectorul de scurgeri LS 250 poate detecta chiar și cele mai mici scurgeri de la o distanță de câțiva metri. Acesta transformă ultrasunetele non-sonore într-o frecvență care poate fi detectată atât vizual cu ajutorul afișajului, cât și acustic cu ajutorul căștilor incluse. LS 250 impresionează prin sistemul de senzori de înaltă precizie, care îmbunătățește în mod eficient detectarea scurgerilor. Indicatorul laser integrat servește ca localizator, astfel încât scurgerea să poată fi identificată cu precizie. Prin utilizarea unei pâlnii de sunet special concepute, se obține o mai bună grupare a undelor sonore. Această pâlnie acționează ca un microfon direcțional, suprimând zgomotul de fundal deranjant și facilitând localizarea precisă a scurgerilor, chiar și în zonele greu accesibile. În plus, LS 250 are un ecran tactil mare.

Avantaj:

  • Măsurare ușoară și rapidă, chiar și de la câțiva metri distanță.
  • În timpul funcționării, măsurătorile pot fi efectuate fără a afecta funcționarea.
  • Timp scurt de amortizare a dispozitivului datorită reducerii costurilor.
  • Nu există interferențe de la zgomotul de fundal puternic, deoarece frecvența acustică este în intervalul de ultrasunete.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Aplicaţie:

Verificați dacă există scurgeri în sistemele de aer comprimat, gaz, abur și vid.

Livrare:

  • Detector de scurgeri cu sondă cu ultrasunete.
  • Tub de direcție cu vârf de direcție.
  • Pâlnie de sunet.
  • Căști ergonomice, rezistente la sunet.
  • Sursă de alimentare/încărcător.
  • Geantă de transport.

Notă:

Nu se recomandă pentru heliu.