{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | no | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 7,4 V | |
| Duración de funcionamiento | 10 h | |
| Tiempo de carga por batería | 4 h | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición del nivel acústico | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -5 grados | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 50 grados | |
| Longitud total | 263 mm | |
| Altura total | 280 mm | |
| Anchura total | 96 mm | |
| Peso total | 550 g | |
| Interfaz | USB | |
| Material carcasa | Plásticos |
| Número de artículo | 080198 LS250 | |
| EAN / GTIN | 4067263097983 | |
| Número del fabricante | 206419 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |