{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 st. | |
| Accu verwisselbaar | nee | |
| Accutype | lithium-ion (Li-ion) | |
| Accuspanning | 7,4 V | |
| Bedrijfsduur | 10 h | |
| Laadtijd per accu | 4 h | |
| Verpakking | koffer | |
| Energievoorziening | accuvoeding | |
| Producttype | geluidsniveaumeter | |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -5 graden | |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | 50 graden | |
| Totale lengte | 263 mm | |
| Totale hoogte | 280 mm | |
| Totale breedte | 96 mm | |
| Gewicht totaal | 550 g | |
| Aansluiting | USB | |
| Behuizingsmateriaal | kunststoffen |
| Artikelnummer | 080198 LS250 | |
| EAN/GTIN | 4067263097983 | |
| Nummer fabrikant | 206419 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |