• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Filtro 5 µm, ⌀ Filettatura interna: 1/4pollici

Codice art.: 080014 1/4
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
⌀ Filettatura interna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza (H) 190 mm
Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a tre componenti 138 mm
Valore portata con gruppo condizionatore a tre componenti 1.150 l/min
⌀ Filettatura interna 1/4 pollici
Tipo di prodotto Filtro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080014 1/4
copia
EAN / GTIN 4047322129350
copia
Codice del produttore 120552
copia
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo condizionatore da montare in base alle esigenze, ampliabile grazie a un clip di collegamento.
Gruppo condizionatore modulare (sistema “multitifix”), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.