• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Supporto per montaggio per n. art. 078231, Modello: 600526

Codice art.: 078238 600526
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 980 mm
Larghezza 560 mm
Altezza 900 mm
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078238 600526
copia
EAN / GTIN 4260052463888
copia
Codice del produttore 600526T3
copia
Produttore/persona responsabile JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusto supporto da tavolo per montaggio con guida longitudinale.

Per:

Sega circolare in metallo n.art. 078231.