• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V, per ⌀ mola di 125 mm, sistema X-LOCK

Codice art.: 077010 18V-10SC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GWX 18 V-10 SC
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 4.500 min-1 - 9.000 min-1
Portautensile Sistema X-LOCK
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2 kg
Blocco contro il riavvio si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Particolarità Numero di giri variabile; Kickback Control; Drop Control
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077010 18V-10SC
EAN / GTIN 3165140974035
Codice del produttore 06017B0401
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Semplice e rapido: facile sostituzione degli accessori per smerigliatrice angolare senza parti smarribili né utensili supplementari.
  • Non avrete più bisogno di chiavi supplementari.
  • In sintesi: ampia scelta di smerigliatrici angolari e accessori totalmente retrocompatibili.
  • Massima comodità grazie alla rapida sostituzione degli accessori che non richiede l'ausilio di alcun utensile.
  • Affidabile: l’innovativo sistema X-LOCK permette di evitare il montaggio errato degli accessori legati al senso di rotazione. Massima protezione dell'utilizzatore grazie alla segnalazione acustica del montaggio corretto.
  • Lavori precisi senza sgradevoli graffi! Solchi di rettifica più piccoli e meno profondi con le smerigliatrici angolari X-Lock.
Smerigliatrice angolare a batteria da 125 mm del nuovo sistema X-Lock.

Fornitura:

Inclusi 2× ProCORE da 18 V 5,5 Ah, caricabatterie rapido GAL 1880 CV, impugnatura supplementare Vibration-Control, carter e L-BOXX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie compatibili vedi n. art. 073857 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati