• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Akumulátorová úhlová bruska 18V, pro ⌀ kotouče 125 mm, systém X-LOCK

Artiklové číslo: 077010 18V-10SC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Nabíjecí ano
Řada X-LOCK System
Označení výrobce GWX 18V-10 SC
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky min. 4 500 min-1
Otáčky max. 9 000 min-1
Rozhraní Bluetooth®
Zvláštní znaky Kickback Control; Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077010 18V-10SC
EAN / GTIN 3165140974035
Číslo výrobce 06017B0401
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

  • Jednoduše a rychle: Jednoduchá výměna příslušenství úhlové brusky bez ztratitelných dílů a dodatečného nářadí.
  • Již není potřeba žádný další klíč.
  • Obsáhlé: Velký výběr úhlových brusek a příslušenství s plnou zpětnou kompatibilitou.
  • Maximální komfort díky výměně příslušenství bez nářadí a rychle.
  • Spolehlivé: Příslušenství dané směrem otáčení již není možné díky inovativnímu systému X-LOCK namontovat chybně. Maximální ochrana uživatele díky akustickému signálu při správné montáži.
  • Čistá práce bez nevítaných škrábanců! Méně viditelné a menší stopy broušení u úhlových brusek X-Lock.
Akumulátorová úhlová bruska 125 mm s novým systémem X-Lock.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× ProCORE18 V 5,5 Ah, rychlonabíječky GAL 1880 CV, přídavné rukojeti se systémem kontroly vibrací Vibration-Control, ochranného krytu, L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073857 a násl.