• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare cordless GWX 18V-10 con X-LOCK, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06017B0101
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie Sistema X-LOCK
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06017B0101
EAN / GTIN 4059952549538
Codice del produttore 06017B0101
Numero-L L00620 106039
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria GWX 18V-10, la piccola smerigliatrice angolare a batteria GWX 18V-10 Professional con X-LOCK offre prestazioni migliorate e guida utensile nel segmento 18V
  • Il potente motore senza spazzole e la tecnologia della batteria ProCORE da 18 V garantiscono la stessa potenza di una smerigliatrice con cavo da 1.000 Watt
  • Questo piccolo smerigliatrice angolare è dotato di un sistema di scatto con X-LOCK per una sostituzione degli accessori rapida e pratica
  • Inoltre, è dotato di controllo caduta, comando di contraccolpo e freno X, garantendo la massima protezione e comfort per l'utente
  • L'utensile è adatto per il taglio e la smerigliatura di metalli, pietre e calcestruzzo
  • È compatibile con i sistemi di estrazione della polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il modello GWX 18V-10 Professional è dotato anche di una cappa di protezione e di un'impugnatura con controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Velocità a vuoto: 9000 min-1
  • Mola di sgrossatura/divisoria, Ø: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [sgrossatura]: 6. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 3,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatterie
  • L-BOXX 136
  • Coperchio di protezione
  • Impugnatura supplementare
  • Senza batteria/e e caricabatterie

Download & documenti

Prodotti correlati