{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | X-LOCK-systeem | |
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
| Artikelomschrijving producent | GWX 18V-10 SC | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 8 Ah | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Toerentalbereik | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
| Gereedschapsopname | X-LOCK-systeem | |
| Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
| Gewicht | 2 kg | |
| Herstartblokkering | ja | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Bijzonderheid | Variabel toerental; Kickback Control; Drop Control | |
| Producttype | Haakse slijper |
| Artikelnummer | 077010 18V-10SC | |
| EAN/GTIN | 3165140974035 | |
| Nummer fabrikant | 06017B0401 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |