• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Smerigliatrice angolare cordless GWX 18V-10 con X-LOCK, versione solo, cartone

Codice art.: 06017B0100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06017B0100
copia
EAN / GTIN 4059952529530
copia
Codice del produttore 06017B0100
copia
Numero-L L00590 2368
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria GWX 18V-10, la piccola smerigliatrice angolare a batteria GWX 18V-10 Professional con X-LOCK offre prestazioni migliorate e guida utensile nel segmento 18V
  • Il potente motore senza spazzole e la tecnologia della batteria ProCORE da 18 V garantiscono la stessa potenza di una smerigliatrice con cavo da 1.000 Watt
  • Questo piccolo smerigliatrice angolare è dotato di un sistema di scatto con X-LOCK per una sostituzione degli accessori rapida e pratica
  • Inoltre, è dotato di controllo caduta, comando di contraccolpo e freno X, garantendo la massima protezione e comfort per l'utente
  • L'utensile è adatto per il taglio e la smerigliatura di metalli, pietre e calcestruzzo
  • È compatibile con i sistemi di estrazione della polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il modello GWX 18V-10 Professional è dotato anche di una cappa di protezione e di un'impugnatura con controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Velocità a vuoto: 9000 min-1
  • Mola di sgrossatura/divisoria, Ø: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [sgrossatura]: 6. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 3,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • Coperchio di protezione
  • Maniglia supplementare
  • Senza batteria/e e senza caricabatterie