{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | X-LOCK-system | |
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
| Producentbetegnelse | GWX 18V-10 SC | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Akku-kapacitet | 8 Ah | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Omdrejningstalområde | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
| Værktøjsholder | X-LOCK-system | |
| Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
| Vægt | 2 kg | |
| Genstartsspærre | ja | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Bemærk | Variabelt omdrejningstal, Kickback Control, Drop Control | |
| Produkttype | Vinkelsliber |
| Artikelnummer | 077010 18V-10SC | |
| EAN/GTIN | 3165140974035 | |
| Producentnummer | 06017B0401 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |