• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare GWX 125mm 18V

Codice art.: 06019H9101
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie Sistema X-LOCK
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019H9101
EAN / GTIN 4059952568973
Codice del produttore 06019H9101
Numero-L L00590 1384
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria GWX 18V-7, la smerigliatrice angolare a batteria GWX 18V-7 Professional è la soluzione Bosch per una fresa elettrica compatta e pratica con alimentazione a 18 volt e sistema X-LOCK
  • Il suo motore brushless fornisce la stessa potenza di una smerigliatrice angolare da 700 watt con cavo per un funzionamento affidabile
  • Grazie al sistema X-LOCK senza utensili, gli accessori possono essere sostituiti in un attimo, in modo che gli utenti possano concentrarsi su ciò che è davvero importante: Il lavoro da svolgere
  • Il design leggero del GWX 18V-7 e la sua circonferenza di presa stretta consentono un troncatura piacevole e versatile
  • Questo smerigliatrice angolare è ideale per tutti i lavori di separazione su metallo, piastrelle o muratura
  • Il dispositivo è compatibile con gli accessori X-LOCK, tutte le batterie Bosch Professional da 18 V e le cappe di aspirazione Bosch GDE 115/125 FC-T Professional e GDE 125 EA-T Professional

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,6 kg
  • Peso con batteria: 2,3 kg
  • Velocità a vuoto: 11000 min-1
  • Disco di sgrossatura/divisione, Ø: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [sgrossatura]: 9. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 2,5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • Coperchio protettivo
  • Maniglia supplementare

Download & documenti

Prodotti correlati