Juego de inicio 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 8Ah

Número de artículo: 073871 8
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
118 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Serie EXPERT
Denominación del fabricante 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160
Embalaje Cartón
Incluye cargador sí
Tipo de producto Batería
Aptitud para Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 ud.
Akku auswechselbar sí
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar sí
Gewicht pro Akku 1.040 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073871 8
EAN / GTIN 4053423342079
Número del fabricante 1600A0373T
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio EXPERT.

Descripción:

Juego de pila/cargador 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160. La potente batería EXBA18V-80 ofrece hasta un 120 % más de autonomía para un excelente rendimiento continuo incluso en aplicaciones exigentes (en comparación con la batería profesional GBA 18 V 4,0 Ah, en base a las pruebas internas de laboratorio). Rectificado sobre acero dulce con GWS 18V-15 S + disco de láminas, intervalos de 30 s con pausas de 5 s). Se basa en una avanzada tecnología de celdas “Tabless” para alcanzar una potencia máxima de hasta 2400 W (prueba interna de laboratorio, con una potencia máxima instantánea, batería nueva completamente cargada). Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas “Tabless”, la EXBA18V-80 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. El cargador ultrarrápido EXPERT EXAL18V-160 solo necesita 39 minutos para cargar completamente la batería EXBA18V-80 gracias a su corriente de carga de 16 A. El sistema inteligente Active Air Cooling 2.0 enfría las baterías de forma eficiente, y FlexTemp Charging amplía el rango de temperatura de carga de las baterías EXPERT de -10 °C a +55 °C. Ambas funciones reducen los tiempos de inactividad al permitir un inicio más rápido de la carga de las baterías calientes, incluso después de un uso intensivo. Además, FlexTemp Charging también permite cargar baterías frías. La EXBA18V-80 cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga con la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. El cargador paralelo móvil y ultrarrápido también cuenta con 5 LED que indican con precisión el estado de carga. Este cargador ultrarrápido incluye tres modos de carga: Standard, Power Boost y Long Life. Los modos se pueden activar según sea necesario mediante el botón de modo de carga. El modo Power Boost es la mejor opción si desea cargar completamente a la máxima velocidad. Seleccione el modo Long Life para una carga completa más suave, lo que puede prolongar la vida útil de la batería. Ambos son compatibles con el sistema Bosch Professional 18 V y con la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. La EXBA18V-80 se puede cargar completamente con el EXAL18V-160 en solo 39 minutos y pesa solo 1,04 kg. Cartón

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 8,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 14,4 – 18 V
  • Tensión de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Tensión de carga de la batería, desde: 14,4 V
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Peso de la batería 1: 1 kg
  • Peso del cargador: 1 kg
  • Corriente de carga: 16,0A

Volumen de suministro:

2 baterías EXPERT de 18 V/8 Ah y cargador EXAL18V-160.