Starter-Set 18V EXPERT, Akkukapazität: 8Ah

Artikel-Nr.: 073871 8
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Akku 1 040 g
Serie EXPERT
Herstellerbezeichnung 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160
Verpackung Karton
inklusive Ladegerät ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für Bosch 18 V
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073871 8
EAN / GTIN 4053423342079
Herstellernummer 1600A0373T
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Starter-Set EXPERT.

Beschreibung:

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit für hervorragendes kontinuierliches Arbeiten selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah. interner Labortest. Schleifen auf Weichstahl mit GWS 18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Mit seinem verstärkten robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-80 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Das ultraschnelle Ladegerät EXPERT EXAL18V-160 benötigt dank seines Ladestroms von 16 A lediglich 39 Minuten, um den EXBA18V-80-Akku vollständig aufzuladen. Intelligentes Active Air Cooling 2.0 kühlt die Akkus effizient, und FlexTemp Charging vergrößert den Ladetemperaturbereich der EXPERT-Akkus auf -10 °C bis +55 °C. Beide Funktionen reduzieren Ausfallzeiten, indem Sie einen schnelleren Ladebeginn von warmen Akkus selbst nach harten Einsätzen ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht FlexTemp Charging auch das Laden kalter Akkus. Der EXBA18V-80 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Das mobile, ultraschnelle Parallelladegerät verfügt außerdem über 5 LEDs zur präzisen Anzeige des Ladezustands. Dieses ultraschnelle Ladegerät kommt mit drei Lademodi: Standard, Power Boost und Long Life. Die Modi können über die Lademodustaste nach Bedarf aktiviert werden. Der Power Boost-Modus ist deine Wahl, wenn du mit der höchsten Geschwindigkeit vollladen willst. Wähle den Long Life-Modus für ein sanfteres Vollladen, das die Lebensdauer des Akkus verlängern kann. Beide sind mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akkuallianz kompatibel. Der EXBA18V-80 kann mit dem EXAL18V-160 in lediglich 39 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 1,04 kg. Karton

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 8,0 Ah
  • Akkuladespannung: 14,4 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 14,4 V
  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 1 kg
  • Ladestrom: 16,0 A

Lieferumfang:

2x 18V/8 Ah EXPERT Akku und Ladegerät EXAL18V-160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb