Základní sada 18 V EXPERT, Kapacita akumulátoru: 8Ah

Artiklové číslo: 073871 8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 3 ks
Řada EXPERT
Označení výrobce 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160
Obal Karton
Včetně nabíječky ano
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 ks
Akku auswechselbar ano
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar ano
Gewicht pro Akku 1 040 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073871 8
EAN / GTIN 4053423342079
Číslo výrobce 1600A0373T
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Startovací sada EXPERT.

Popis:

Sada baterie/nabíječka 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160, výkonný akumulátor EXBA18V-80 nabídne až o 120 % delší provozní dobu pro vynikající nepřetržitou práci i v náročných aplikacích (ve srovnání s Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interní laboratorní test. Broušení měkké oceli pomocí GWS 18V-15 S + vějířový kotouč, intervaly 30 s a 5 s pauza). Výrobek je založen na pokročilé technologii „tabless“ článků pro maximální výkon až 2400 W (interní laboratorní test, okamžitý maximální výkon, plně nabitý nový akumulátor). Díky zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 a technologii článků „Tabless“ nabízí EXBA18V-80 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. Ultra rychlá nabíječka EXPERT EXAL18V-160 díky nabíjecímu proudu 16 A potřebuje pouze 39 minut k úplnému nabití akumulátoru EXBA18V-80. Inteligentní systém Active Air Cooling 2.0 účinně chladí akumulátory a technologie FlexTemp Charging rozšiřuje rozsah nabíjecích teplot akumulátorů EXPERT na -10 °C až +55 °C. Obě funkce snižují prostoje tím, že umožňují rychlejší zahájení nabíjení zahřátých akumulátorů i po náročném použití. Kromě toho FlexTemp Charging umožňuje také nabíjení studených akumulátorů. Systém EXBA18V-80 je vybaven 5 LED, které indikují stav nabití, zbývající kapacitu a riziko poruchy. Tato mobilní, ultra rychlá paralelní nabíječka je navíc vybavena 5 LED, které přesně indikují stav nabíjení. Tato ultra rychlá nabíječka nabízí tři režimy nabíjení: Standard, Power Boost a Long Life. Režimy lze podle potřeby aktivovat pomocí tlačítka režimu nabíjení. Režim Power Boost je ideální volbou, pokud chcete dosáhnout maximální rychlosti úplného nabití. Režim Long Life vyberte pro šetrnější úplné nabití, které může prodloužit životnost akumulátoru. Obě jsou kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci AMPShare. EXBA18V-80 lze pomocí EXAL18V-160 plně nabít za pouhých 39 minut, přičemž hmotnost je pouhých 1,04 kg. Karton

Charakteristika:

  • Akumulátor 1, kapacita: 8,0 Ah
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 14,4 – 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, až: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 14,4 V
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Hmotnost akumulátoru 1: 1 kg
  • Hmotnost nabíječky: 1 kg
  • Nabíjecí proud: 16,0A

Rozsah dodávky:

2x akumulátor 18 V/8 Ah EXPERT a nabíječka EXAL18V-160.