Kit de base 18 V EXPERT, Capacité de la batterie: 8Ah

Réf.: 073871 8
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Série EXPERT
Référence fabricant 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160
Emballage Carton
Avec chargeur oui
Type de produit batterie
Pour Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 pc.
Akku auswechselbar oui
Akkuart lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,65 h
wiederaufladbar oui
Gewicht pro Akku 1 040 g
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 073871 8
EAN / GTIN 4053423342079
Réf. fabricant 1600A0373T
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Kit de base EXPERT.

Description:

Kit batteries/chargeur 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160. La batterie hautes performances EXBA18V-80 offre jusqu’à 120% d’autonomie en plus, ce qui permet de travailler en continu pendant une durée exceptionnellement longue, même dans des applications exigeantes (par rapport à une batterie GBA 18 V 4,0 Ah Professional; tests internes en laboratoire. Meulage d’acier doux avec une meuleuse GWS 18V-15 S + disque à lamelles, durées de meulage de 30 s entrecoupées de pauses de 5 s). Elle repose sur la technologie de cellules “tabless” (sans connecteurs) permettant de disposer d’une puissance maximale de 2400 W (tests internes en laboratoire; puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée). Avec son boîtier robuste renforcé, son excellente gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules “tabless”, la batterie EXBA18V-80 offre une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les professionnels souhaitant concilier durabilité et hautes performances. Le chargeur ultra-rapide EXPERT EXAL18V-160 ne met que 39 minutes pour recharger complètement une batterie EXBA18V-80 grâce à un courant de charge de 16 A. Le système intelligent Active Air Cooling 2.0 refroidit efficacement les batteries, tandis que la technologie FlexTemp Charging étend la plage de températures de charge des batteries EXPERT de -10 °C à +55 °C. Ces deux fonctions réduisent les temps d’arrêt en permettant de recharger aussitôt des batteries encore chaudes, même après des utilisations intensives. La technologie FlexTemp Charging permet également de recharger des batteries froides. La batterie EXBA18V-80 est dotée d’un indicateur à 5 LED affichant l’’état de charge, la capacité restante et les risques de défectuosité. Le chargeur parallèle mobile ultra-rapide est en outre doté d’un indicateur de charge à 5 LED pour un affichage précis du niveau de charge de la batterie. Ce chargeur ultra-rapide dispose de trois modes de charge: Standard, Power Boost et Long Life. Ces modes peuvent être activés en fonction des besoins à l’aide du bouton correspondant. Le mode Power Boost est idéal pour recharger complètement une batterie à vitesse maximale. Le mode Long Life permet de recharger les batteries en douceur pour prolonger leur durée de vie. Les deux appareils sont compatibles avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. La batterie EXBA18V-80 peut être rechargée complètement en seulement 39 minutes avec le chargeur EXAL18V-160 et ne pèse que 1,04 kg. Carton

Caractéristique(s):

  • Batterie 1, capacité: 8,0 Ah
  • Tension de charge de la batterie: 14,4 – 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu’à: 18 V
  • Tension de charge de la batterie, de: 14,4 V
  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Poids de la batterie 1: 1 kg
  • Poids du chargeur: 1 kg
  • Courant de charge: 16,0A

Livraison:

2x batteries EXPERT 18 V/8 Ah et chargeur EXAL18V-160.