• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Martello perforatore a batteria con SDS Plus GBH 18V-22, 2 batterie GBA 18V 4,0Ah, L-BOXX

Codice art.: 0611924002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 0611924002
EAN / GTIN 4053423242294
Codice del produttore 0611924002
Numero-L L00590 1840
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'affaticamento muscolare, gli urti imprevisti e l'inalazione di polvere sono solo alcuni degli inconvenienti della perforazione del calcestruzzo
  • Per fortuna, abbiamo progettato il martello rotante GBH 18V-22 Professional per rendere il vostro lavoro più confortevole
  • Questo utensile offre un design compatto, leggero ed ergonomico con un buon centro di gravità
  • per cui è più facile e meno faticoso da usare, Grazie al KickBack Control e al Vibration Control, si mantiene il controllo e si riduce lo sforzo su mani e braccia
  • Con un semplice clic, è possibile collegare il trapano a percussione all'aspiratore GDE 18V-12 Professional per un luogo di lavoro più pulito
  • Inoltre, è possibile terminare il lavoro con meno interruzioni: questo utensile combina un'elevata potenza con un'efficiente durata della batteria
  • Il trapano a percussione GBH 18V-22 Professional è l'utensile che fa per voi, se desiderate un elettroutensile potente ma maneggevole
  • È ideale per praticare fori da 6 a 10 mm, sia che siate un idraulico che esegue lavori idraulici o un falegname che si appresta a installare una cucina
  • Potete contare su questo strumento anche come elettricista, soprattutto quando si fora in alto per installare luci, lampade e rilevatori di fumo
  • L'aspiratore GDE 18V-12 Professional è stato progettato appositamente per facilitare il lavoro in alto
  • Compatibile con il sistema professionale da 18 V Bosch e con l'alleanza di batterie AMPShare tra marchi diversi

Proprietà:

  • Numero di corse al regime nominale: 0 - 4675 bpm
  • Velocità d'impatto al regime nominale, fino a: 4675 bpm
  • Volume: 24,03 dm3
  • Energia di impatto (secondo EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Peso lordo: 6,77 kg
  • Peso escl Batteria: 2,3 kg
  • Peso netto: 2,3 kg
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura con martello nel calcestruzzo]: 14,0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura in calcestruzzo]: 9,4 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Regime nominale: 0 - 1050 min-1
  • Velocità nominale, fino a: 1050 min-1
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 150 mm
  • Lunghezza dimensione: 445 mm
  • Ø foratura di calcestruzzo con martelli perforatori, fino a: 22 mm
  • Calcestruzzo Bohr-Ø con martelli perforatori, da: 4 mm
  • Ø foratura nel calcestruzzo con martelli perforatori: 4 - 22 mm
  • Max. Diametro foratura nel metallo: 13 mm
  • Max. Ø foratura legno: 20 mm
  • Area di applicazione ottimale calcestruzzo con martelli perforatori: 4 - 12 mm
  • REG. app. gamma nel controbattitore con il prosciutto. dr. bit, da: 4 mm
  • REG. app. gamma nel controbattitore con martello dr. punte, da a: 12 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 296 mm
  • Tensione batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Portautensile: SDS Plus