{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min., 1 | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min., 1 | 0 min-1 | |
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 1 050 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 4 675 min-1 | |
| Référence fabricant | GBH 18V-22 | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Energie de frappe | 1,9 J | |
| Diamètre min., béton | 4 mm | |
| Diamètre max., béton | 22 mm | |
| Diamètre max., acier | 13 mm | |
| Diamètre max., bois | 20 mm | |
| Type de produit | marteau perforateur | |
| Longueur totale | 445 mm | |
| Largeur totale | 360 mm | |
| Hauteur totale | 150 mm | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | béton; maçonnerie | |
| Exécution porte-outils | SDS Plus | |
| Perçage/lamage/alésage dans | béton; bois; acier | |
| Vibrations suivant EN | 14 m/s2; 9,4 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | avec crochet de ceinture | |
| Rotation droite/gauche réversible | non | |
| Verrouillage anti-redémarrage disponible | oui | |
| Poids total | 2,3 kg |
| Référence article | 0611924002 | |
| EAN / GTIN | 4053423242294 | |
| Réf. fabricant | 0611924002 | |
| Article hors catalogue | L00590 1840 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |