Batteridrevet borehammer med SDS plus GBH 18 V-22, 2 x batteri GBA 18 V 4,0Ah, L-BOXX

Art.-nr.: 0611924002
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 0611924002
EAN/GTIN 4053423242294
Producentnummer 0611924002
L-nummer L00590 1840
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Muskelbelastning, uventede stød og indånding af støv er bare nogle af de ulemper, der er ved at bore i beton
  • Heldigvis har vi designet borehammeren GBH 18V-22 Professional til at gøre dit arbejde mere behageligt
  • Dette værktøj har et kompakt, let og ergonomisk design med et godt tyngdepunkt
  • så det er nemmere og mindre trættende at bruge, især når du borer over hovedet
  • Takket være KickBack Control og Vibration Control bevarer du kontrollen, og dine hænder og arme belastes mindre
  • Med et enkelt klik kan du tilslutte borehammeren til GDE 18V-12 Professional-støvsugeren og få en renere arbejdsplads
  • Du kan desuden gøre arbejdet færdigt med færre afbrydelser - dette værktøj kombinerer høj effekt med effektiv batterilevetid
  • GBH 18V-22 Professional-borehammeren er det værktøj, du skal vælge, hvis du vil have et kraftfuldt, men praktisk elværktøj
  • Den er ideel til boring af huller på 6 til 10 mm, uanset om du er VVS-montør eller tømrer, der skal installere et køkken
  • Du kan også regne med dette værktøj som elektriker, især når du borer over hovedet for at installere lys, lamper og røgdetektorer
  • GDE 18V-12 Professional-støvsugeren er specielt designet til lettere arbejde over hovedet
  • Kompatibel med Bosch Professional 18V System og med AMPShare-batterialliancen på tværs af mærker

Egenskab:

  • Antal slag ved nominel hastighed: 0 - 4675 bpm
  • Slaghastighed ved nominel hastighed, op til: 4675 bpm
  • Volumen: 24,03 dm3
  • Påvirkningsenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Bruttovægt: 6,77 kg
  • Vægt ekskl Batteripakke: 2,3 kg
  • Nettovægt: 2,3 kg
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 14,0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsling i beton]: 9,4 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsling i beton]: 1,5 m/s²
  • Nominel hastighed: 0 - 1050 min-1
  • Nominel hastighed, op til: 1050 min-1
  • Målsætningsbredde: 360 mm
  • Højdemål: 150 mm
  • Målsætningslængde: 445 mm
  • Boring-Ø beton med slagboremaskiner, op til: 22 mm
  • Bohr-Ø beton med hammerbor, af: 4 mm
  • Boring Ø i beton med hammerbor: 4 - 22 mm
  • Maks. Borediameter i metal: 13 mm
  • Maks. Boring-Ø træ: 20 mm
  • Optimalt anvendelsesområde beton med hammerbor: 4 - 12 mm
  • REC. app. område i konkr. med skinke. dr. bits, fra: 4 mm
  • REC. app. område i konkr. med hammer dr. bits, til: 12 mm
  • Værktøjsmål (længde): 296 mm
  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej
  • Værktøjsholder: SDS plus

Egnede produkter