{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 1.050 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 4.675 min-1 | |
| Denominación del fabricante | GBH 18V-22 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; rojo | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Energía de percusión | 1,9 J | |
| Diámetro mín., hormigón | 4 mm | |
| Diámetro máx., hormigón | 22 mm | |
| Diámetro máx., acero | 13 mm | |
| Diámetro máx., madera | 20 mm | |
| Tipo de producto | Martillo perforador | |
| Longitud total | 445 mm | |
| Anchura total | 360 mm | |
| Altura total | 150 mm | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | Mampostería; hormigón | |
| Versión portaherramientas | SDS Plus | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón; madera; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 14 m/s2; 9,4 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 1,5 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Con gancho para correa | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | no | |
| Bloqueo contra rearranque presente | sí | |
| Peso total | 2,3 kg |
| Número de artículo | 0611924002 | |
| EAN / GTIN | 4053423242294 | |
| Número del fabricante | 0611924002 | |
| Número L | L00590 1840 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |