Akumulátorové vrtací kladivo s SDS plus GBH 18V-22, 2 x baterie GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX

Artiklové číslo: 0611924002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Otáčky, min., 1 0 min-1
Počet rázů min., 1 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Otáčky, max., 1 1 050 min-1
Počet rázů max., 1 4 675 min-1
Označení výrobce GBH 18V-22
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; červená
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 1,9 J
Průměr min., beton 4 mm
Průměr max., beton 22 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 20 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Celková délka 445 mm
Šířka celkem 360 mm
Výška celková 150 mm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton
Provedení upínače nástrojů SDS Plus
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 14 m/s2; 9,4 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek
Přestavitelný chod doprava/doleva ne
Blokování opakovaného rozběhu k dispozici ano
Hmotnost celkem 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611924002
EAN / GTIN 4053423242294
Číslo výrobce 0611924002
L-číslo L00590 1840
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Namáhání svalů, nečekané otřesy a vdechování prachu jsou jen některé z nepříjemností při vrtání do betonu
  • Naštěstí jsme vrtací kladivo GBH 18V-22 Professional navrhli tak, aby vaše práce byla pohodlnější
  • Toto nářadí nabízí kompaktní, lehký a ergonomický design s dobrým těžištěm
  • , takže jeho používání je snadnější a méně namáhavé, zejména při vrtání nad hlavou
  • Díky funkcím KickBack Control a Vibration Control máte práci stále pod kontrolou a méně namáháte ruce a paže
  • Jedním kliknutím připojíte příklepovou vrtačku k vysavači GDE 18V-12 Professional, abyste měli na pracovišti čistěji
  • Přesto můžete práci dokončit s menším počtem přerušení - toto nářadí kombinuje vysoký výkon s efektivní výdrží baterie
  • Příklepová vrtačka GBH 18V-22 Professional je nářadí, které si vyberete, pokud chcete výkonné a přitom šikovné elektrické nářadí
  • Je ideální pro vrtání otvorů o průměru 6 až 10 mm, ať už jste instalatér provádějící instalatérské práce nebo truhlář připravující se na montáž kuchyně
  • Na toto nářadí se můžete spolehnout i jako elektrikář, zejména při vrtání nad hlavou při instalaci světel, lamp a kouřových hlásičů
  • Vysavač GDE 18V-12 Professional je speciálně navržen pro snadnější práci nad hlavou
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami

Charakteristika:

  • Počet zdvihů při jmenovité rychlosti: 0–4675 tepů/min
  • Rychlost nárazu při jmenovité rychlosti, až: 4675 tepů/min
  • Objem: 24,03 dm3
  • Energie nárazu (podle EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Celková hmotnost: 6,77 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 2,3 kg
  • Čistá hmotnost: 2,3 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání kladiva do betonu]: 14,0 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [sekání do betonu]: 9,4 m /s²
  • Nejistota k [vrtání kladiva do betonu]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [sekání do betonu]: 1,5 m /s²
  • Jmenovité otáčky: 0–1050 min–1
  • Jmenovitá rychlost, až: 1050 min-1
  • Šířka kóty: 360 mm
  • Rozměr výšky: 150 mm
  • Délka kóty: 445 mm
  • Vrtání Ø beton s příklepovy, do: 22 mm
  • Beton Bohr-Ø s příklepovy, od: 4 mm
  • Vrtání Ø do betonu s vrtacími kladivy: 4 - 22 mm
  • Max. Průměr vrtání do kovu: 13 mm
  • Max. Vrtání Ø dřevo: 20 mm
  • Optimální oblast použití beton s příklepovy: 4 - 12 mm
  • REC. aplikace. rozsah v otřesu. se šunkou. dr. bity, od: 4 mm
  • REC. aplikace. rozsah v otřesu. s kladivem dr. bity, do: 12 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 296 mm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Upínač nástrojů: SDS plus