• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0611924002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 0 min-1
Schlagzahl, min., 1 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Drehzahl, max., 1 1.050 min-1
Schlagzahl, max., 1 4.675 min-1
Herstellerbezeichnung GBH 18V-22
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; rot
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1
Schlagenergie 1,9 J
Durchmesser min., Beton 4 mm
Durchmesser max., Beton 22 mm
Durchmesser max., Stahl 13 mm
Durchmesser max., Holz 20 mm
Produktart Bohrhammer
Länge gesamt 445 mm
Breite gesamt 360 mm
Höhe gesamt 150 mm
Drehzahl 1
geeignet für Material Beton; Mauerwerk
Ausführung Werkzeugaufnahme SDS Plus
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton; Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 14 m/s2; 9,4 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken
Rechts-/Linkslauf umstellbar nein
Wiederanlaufsperre vorhanden ja
Gewicht gesamt 2,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0611924002
EAN / GTIN 4053423242294
Herstellernummer 0611924002
L-Nummer L00590 1840
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Muskelbelastung, unerwartete Stöße und das Einatmen von Staub sind nur einige der Unannehmlichkeiten beim Bohren in Beton
  • Zum Glück haben wir den Bohrhammer GBH 18V-22 Professional entwickelt, um dir deine Arbeit angenehmer zu machen
  • Dieses Werkzeug bietet ein kompaktes, leichtes und ergonomisches Design mit einer guten Schwerpunktlage
  • so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren
  • Dank KickBack Control und Vibration Control behältst du die Kontrolle und deine Hände und Arme werden weniger belastet
  • Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz
  • Außerdem kannst du die Arbeit mit weniger Unterbrechungen abschließen – dieses Werkzeug kombiniert hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit
  • Der Bohrhammer GBH 18V-22 Professional ist das Werkzeug deiner Wahl, wenn du ein kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug haben möchtest
  • Er ist ideal zum Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern, ob du nun als Klempner Sanitärinstallationen ausführst oder als Tischler den Kücheneinbau vorbereitest
  • Auch als Elektriker kannst du auf dieses Werkzeug zählen, besonders beim Überkopfbohren für die Montage von Leuchten, Lampen und Rauchmeldern
  • Der Sauger GDE 18V-12 Professional wurde speziell für leichteres Überkopfarbeiten entwickelt
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz

Merkmal:

  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4675 bpm
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 4675 bpm
  • Volumen: 24,03 dm3
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 1.9 J
  • Bruttogewicht: 6,77 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Nettogewicht: 2,3 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 14.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 9.4 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Nenndrehzahl: 0 - 1050 min-1
  • Nenndrehzahl, bis zu: 1050 min-1
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 150 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis: 22 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von: 4 mm
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 22 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 20 mm
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 4 - 12 mm
  • Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 4 mm
  • Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 12 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 296 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb