Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS plus GBH 18V-22, 2 x baterie GBA 18V 4,0Ah, l-BOXX

Cod articol.: 0611924002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min., 1 0 min-1
Număr percuţii, min., 1 0 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie, max., 1 1.050 min-1
Număr percuţii, max., 1 4.675 min-1
Denumirea producătorului GBH 18V-22
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; roşu
Cu funcție de impact Da
Număr de percuţii 1
Energie de impact 1,9 J
Diametru min., beton 4 mm
Diametru max., beton 22 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 20 mm
Tip produs Maşină rotopercutantă
Lungimea totală 445 mm
Lăţime totală 360 mm
Înălţimea totală 150 mm
Turaţie 1
Recomandat pentru material Zidărie; beton
Execuția suportului de scule SDS Plus
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 14 m/s2; 9,4 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată nu
Blocare la repornire disponibilă da
Greutate totală 2,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 0611924002
EAN / GTIN 4053423242294
Număr producător 0611924002
L-Număr L00590 1840
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Solicitarea mușchilor, șocurile neașteptate și inhalarea prafului sunt doar câteva dintre inconvenientele forării în beton
  • Din fericire, am proiectat ciocanul rotativ GBH 18V-22 Professional pentru a vă face munca mai confortabilă
  • Această unealtă oferă un design compact, ușor și ergonomic, cu un centru de greutate bun
  • pentru a fi mai ușor și mai puțin obositor de utilizat, mai ales atunci când găuriți deasupra capului
  • Grație funcțiilor KickBack Control și Vibration Control, rămâneți în control și există mai puțină tensiune asupra mâinilor și brațelor
  • Cu un singur clic, conectați burghiul cu ciocan la aspiratorul GDE 18V-12 Professional pentru un loc de muncă mai curat
  • În plus, puteți termina lucrarea cu mai puține întreruperi - această unealtă combină o putere mare cu o durată de viață eficientă a bateriei
  • Burghiul cu ciocan GBH 18V-22 Professional este unealta pe care o puteți alege, dacă vă doriți o unealtă electrică puternică, dar practică
  • Este ideală pentru găurirea găurilor de 6 până la 10 mm, fie că sunteți instalator care face lucrări de instalații sanitare sau tâmplar care se pregătește să instaleze o bucătărie
  • Puteți conta pe această unealtă și ca electrician, mai ales atunci când găuriți deasupra capului pentru a instala lumini, lămpi și detectoare de fum
  • Apometrul GDE 18V-12 Professional este special conceput pentru lucrări mai ușoare deasupra capului
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional de 18V și cu alianța de baterii AMPShare cross-brand

Caracteristică:

  • Număr de curse la turația nominală: 0 - 4675 bpm
  • Rată de impact la turația nominală, până la: 4675 bpm
  • Volum: 24,03 dm3
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 1,9 J
  • Greutate brută: 6,77 kg
  • Greutate fără acumulator: 2,3 kg
  • Greutate netă: 2,3 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire cu ciocan în beton]: 14,0 m/s²
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [dăltuire în beton]: 9,4 m/s²
  • Incertitudine K [găurire cu ciocan în beton]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [dăltuire în beton]: 1,5 m/s²
  • Turație nominală: 0 - 1050 min-1
  • Turație nominală, până la: 1050 min-1
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 150 mm
  • Lungime dimensiune: 445 mm
  • Găurire-Ø beton cu burghie cu ciocan, până la: 22 mm
  • Bohr-Ø beton cu burghie cu ciocan, de la: 4 mm
  • Găurire Ø în beton cu burghie cu ciocan: 4 - 22 mm
  • Viteză max. Diametru de găurire în metal: 13 mm
  • Viteză max. Foraj-Ø lemn: 20 mm
  • Zonă optimă de aplicare beton cu burghie cu ciocan: 4 - 12 mm
  • REC. aplicație. interval în concr. cu șuncă. dr. biți, de la: 4 mm
  • REC. aplicație. interval în concr. cu ciocan dr. biți, la: 12 mm
  • Dimensiuni sculă (lungime): 296 mm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • BITURBO: nu
  • Portsculă: SDS plus