• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro digitale esterno, 75 ÷ 100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Codice art.: 06030033
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06030033
EAN / GTIN 7630041116373
Codice del produttore 06030033
Numero-L L41140 367

Descrizione

Esecuzione:

  • Campo di misura [mm]: 75 ÷ 100
  • Campo di misura [in]: 3 ÷ 4
  • Errori massimi consentiti [µm]: 5
  • Errrore di parallelismo massimo consentito [µm]: 3
  • Risoluzione [mm]: 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005
  • Uscita dati: Opto-RS232
  • Dimensione A [mm]: 245
  • Dimensione B [mm]: 108
  • Dimensione C [mm]: Ø 6,5
  • Dimensione D [mm]: 52

Descrizione:

Micrometro per esterni digitale, 75-100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Proprietà:

  • Zero: Fluttuante
  • Materiale: Inserti: carburo di tungsteno
  • Passo del filetto: 0,5 mm
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Display: LCD; dimensione cifre: 7 mm
  • Funzioni: Standby dopo 10 min; Blocco del display (eccetto EASY)
  • Autonomia: 2'000 ÷ 4'000 ore
  • Forza di misura: ≤ 10 N
  • Unità: mm / in
  • Tipo di batteria: Batteria a bottone CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Fornitura:

Micrometro; Batteria (1 volta); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità