Digitální třmenový mikrometr MICROMASTER RS IP54 75-100

Č. pol.: 06030033
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06030033
EAN/GTIN 7630041116373
Číslo výrobcu 06030033
Číslo L L40620 118

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah měření [mm]: 75 ÷ 100
  • Rozsah měření [in]: 3 ÷ 4
  • Max. přípustná chyba [µm]: 5
  • Max. povolená chyba rovnoběžnosti [µm]: 3
  • Rozlišení [mm] : 0,001
  • Rozlišení [in]: .00005
  • Výstupní data: : Opto-RS232
  • Rozměr A [mm]: 245
  • Rozměr B [mm]: Rozměr C [mm]: Rozměr D [mm]: Ø 6,5
  • Rozměr D [mm]:

Popis:

Digitální vnější mikrometr, 75-100 mm, MICROMASTER IP54 RS

Charakteristika:

  • Nulová hodnota: Materiál: plovoucí
  • Materiál: Nulová rukojeť, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 5 mm: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; uzamčení displeje (kromě EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 hodin
  • Měřicí síla: ≤ 10 N
  • Jednotky: mm / in
  • Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Rozsah dodávky:

Mikrometr; baterie (1x); protokol o měření; prohlášení o shodě